| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113083-541-XL Herst.-Nr.: 113083-541-XL EAN/GTIN: 7322302476295 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - FAS®, Fristads' bester Twill
- schmutz-, öl- und wasserabweisend
- vollständig gefüttert (Webpelz-Futter)
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss – eine mit Werkzeugschlaufen, die andere mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- 2 Vordertaschen
- 2 Innentaschen mit Knopf - eine mit Handytasche
- Ärmeltaschen
- elastische Ärmelinnenbündchen
- verstellbare Armabschlüsse
- verstellbare Bundweite
- verlängerte Rückenpartie
- Passe in gelber Kontrastfarbe
- Reflexstreifen an Schultern, Ärmeln und am Rücken
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- geprüft und zugelassen gemäß EN 342
- ÖKO-TEX® zertifziert
Produktbeschreibung: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 280 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 390 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,94* | € 120,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 95,84* | € 121,45* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 110,65* | € 152,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|