| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113080-940-L Herst.-Nr.: 113080-940-L EAN/GTIN: 7322302492899 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - winddicht und wasserabweisend
- Steppfutter
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- verstell- und abnehmbare, gefütterte Kapuze
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Innentasche
- Ärmeltasche mit Patte
- verstellbare Armabschlüsse
- reflektierende Paspelierung an den Ärmeln
- Kordel an Unterkante
- geprüft und zugelassen gemäß EN 342
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Baumwolle
- Gewicht Futter: 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 210 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,33* | € 104,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,41* | € 105,11* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,08* | € 132,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|