Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis T-Shirt 7024 Kl.3 THV Warnschutz-rot Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis T-Shirt 7024 Kl.3 THV Warnschutz-rot Gr. XXL
High Vis T-Shirt 7024 Kl.3 THV Warnschutz-rot Gr. XXL
High Vis T-Shirt 7024 Kl.3 THV Warnschutz-rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111333-330-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111333-330-2XL
EAN/GTIN:
     7322302476943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Baumwoll-Innenseite
  • doppelt abgesteppte Reflexstreifen
  • seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit
  • Feinstrickkragen
  • aufgenähter Reflexstreifen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS - M und Klasse 3 - Größen L - 5XL
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
rot
Fasergewicht:
175 g/m²
Größe:
2XL
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm EN:
EN 20471,EN 13758
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,90*
€ 49,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,69*
€ 49,42*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,66*
€ 61,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,9232
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,66*
€ 67,4254
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,2866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,5754
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111333-330-XS
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.