Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 7448 RTP dunkelblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 7448 RTP dunkelblau Gr. XL
Poloshirt 7448 RTP dunkelblau Gr. XL
Poloshirt 7448 RTP dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111262-540-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111262-540-XL
EAN/GTIN:
     7322302613621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • gelbe Einsätze an Schultern und Ärmeln für bessere Sichtbarkeit
  • Rundhalsausschnitt aus Rippstrick
  • Frontleiste mit Knopfverschluss
  • Kontrastnähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
195 g/m²
Größe:
XL
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,03*
€ 31,25*
8 Tage
283
€ 5,99*
ab € 23,19*
€ 31,35*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,77*
€ 39,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,4009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111262-540-XS
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.