Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Sweatjacke 1747 DF schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Sweatjacke 1747 DF schwarz Gr. XL
Acode Sweatjacke 1747 DF schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110169-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110169-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302305724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Sweat-Jacke

Produktbeschreibung:

  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
310 g/m²
Größe:
XL
Material:
66% Baumwolle, 34% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,35*
€ 53,19*
9 Tage
1113
€ 5,99*
ab € 40,30*
€ 53,45*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,42*
€ 67,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,2179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,82*
€ 74,7558
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,17*
€ 72,7923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,9133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,1061
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,2398
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110169-940-S
ab € 40,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.