Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanellhemd Langarm 7421 MSF schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanellhemd Langarm 7421 MSF schwarz Gr. L
Flanellhemd Langarm 7421 MSF schwarz Gr. L
Flanellhemd Langarm 7421 MSF schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans104986-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     104986-940-L
EAN/GTIN:
     7322302451834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • aufgeraute Innenseite
  • 2 Brusttaschen
  • verlängerte Rückenpartie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
156 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Flammschutz-Hemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
226
€ 5,99*
ab € 24,73*
€ 33,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 33,44*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,31*
€ 42,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,53*
€ 47,0407
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,50*
€ 45,815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,4719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
104986-940-XS
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.