| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans104986-539-XS Herst.-Nr.: 104986-539-XS EAN/GTIN: 7322302451735 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aufgeraute Innenseite
- 2 Brusttaschen
- verlängerte Rückenpartie
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 156 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Flammschutz-Hemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,58* | € 33,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,62* | € 33,35* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,50* | € 42,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|