Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-gelb Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-gelb Gr. XXXL
HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-gelb Gr. XXXL
HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans101010-130-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101010-130-3XL
EAN/GTIN:
     7322302285668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • doppelt abgesteppte Reflexstreifen
  • Nackenband
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2
  • zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,48*
€ 39,97*
7 Tage
99
€ 5,99*
ab € 29,34*
€ 40,17*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,56*
€ 50,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,8106
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,29*
€ 53,8951
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101010-130-XS
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.