Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis 3/4 Handwerkerhose Kl.2 2027 PLU Warnschutz-orange/marine Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis 3/4 Handwerkerhose Kl.2 2027 PLU Warnschutz-orange/marine Gr. 62
High Vis 3/4 Handwerkerhose Kl.2 2027 PLU Warnschutz-orange/marine Gr. 62
High Vis 3/4 Handwerkerhose Kl.2 2027 PLU Warnschutz-orange/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100976-271-C62
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100976-271-C62
EAN/GTIN:
     7322302260153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • doppelt abgesteppte Reflexstreifen
  • 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 Vordertaschen
  • D-Ring
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss
  • Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweistasche
  • Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser
  • ergonomisch geformte Knie
  • ergonomische Saumführung am hinteren Hosenbein
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
  • Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
62
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471,EN 14404
Typ:
Warnschutzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 83,64*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 64,60*
€ 84,01*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,41*
€ 105,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,7473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,2019
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,43*
€ 117,1317
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,83*
€ 114,0377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,7676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,1972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,5479
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100976-271-C44
ab € 64,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.