| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100974-171-C48 Herst.-Nr.: 100974-171-C48 EAN/GTIN: 7322302214989 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- doppelt abgesteppte Reflexstreifen
- 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
- 2 Vordertaschen
- D-Ring
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss
- Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweistasche
- Hammerschlaufe
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser
- verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe
- ergonomisch geformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- zugelassen nach 50 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
- Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471,EN 14404 | Typ: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,75* | € 100,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,52* | € 100,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,99* | € 124,49* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 90,66* | € 126,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|