| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100965-539-XS Herst.-Nr.: 100965-539-XS EAN/GTIN: 7322302229921 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Cocona® Technologie
- transportiert Feuchtigkeit
- absorbiert Geruch
- trocknet sehr schnell
- bietet UV-Schutz (LSF 30+)
- Flatlock-Nähte an Ärmellöchern und Schulter
- ‘Drop-Shoulder’ vorne
- Deko-Stickerei am Halsausschnitt
- Ausschnitt mit getaptem Rand
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 145 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Typ: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,38* | € 36,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,73* | € 37,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 35,04* | € 46,45* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,09* | € 47,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|