Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 37,5™ 7404 TCY leuchtendes gelb Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 37,5™ 7404 TCY leuchtendes gelb Gr. L
T-Shirt 37,5™ 7404 TCY leuchtendes gelb Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100965-131-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100965-131-L
EAN/GTIN:
     7322302440616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • mit Cocona® Technologie
  • transportiert Feuchtigkeit
  • absorbiert Geruch
  • trocknet sehr schnell
  • bietet UV-Schutz (LSF 30+)
  • Flatlock-Nähte an Ärmellöchern und Schulter
  • ‘Drop-Shoulder’ vorne
  • Deko-Stickerei am Halsausschnitt
  • Ausschnitt mit getaptem Rand
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
145 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,0744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,68*
€ 47,2192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,3275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,629
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100965-131-XS
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.