Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Baumwoll-Hose 2019 KC grau/schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Baumwoll-Hose 2019 KC grau/schwarz Gr. 46
Icon Two Baumwoll-Hose 2019 KC grau/schwarz Gr. 46
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100813-896-C46
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100813-896-C46
EAN/GTIN:
     5700290977475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • zweifarbig
  • 3-Nadel-Kappnähte
  • Kontrastnähte
  • halbhoher Bund
  • Sattelschnitt
  • diagonal geschnittene Kniepartie
  • Reflex-Applikationen an Beinvorder- und Rückseite
  • in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • geräumige Beintasche mit Patte
  • Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche
  • Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
  • Hammerschlaufe
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
46
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 70,91*
7 Tage
49
€ 5,99*
ab € 54,65*
€ 71,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 74,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 89,01*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,85*
€ 90,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,7902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,2563
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,55*
€ 100,6145
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,32*
€ 97,9608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 90,9993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,2143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,9815
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100813-896-C42
ab € 54,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.