| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100809-576-S Herst.-Nr.: 100809-576-S EAN/GTIN: 5700290969845 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend
- zweifarbig
- Kontrastnähte
- Webpelz-Futter am Rumpf
- Steppfutter in den Ärmeln
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Bündchen an Armabschlüssen und am Bund
- reflektierende Details in Seitennähten
- 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte
- Handytasche mit Patte und Reißverschluss
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
- diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen
- Innentasche
- geprüft und zugelassen gemäß EN 342
Material: - Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke blau s, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,41* | € 106,23* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,28* | € 106,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,33* | € 111,02* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,24* | € 133,06* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 97,69* | € 135,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|