| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100806-676-C46 Herst.-Nr.: 100806-676-C46 EAN/GTIN: 5700290974184 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Luxe-Qualität
- zweifarbig
- 3-Nadel-Kappnähte
- Kontrastnähte
- diagonal geschnittene Rückenpartie
- elastische Träger
- verstellbare Bundweite
- seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose
- diagonal geschnittene Kniepartie
- Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen
- in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
- Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
- Beintasche
- Handytasche mit Klettverschluss
- Stifttasche
- CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
- Hammerschlaufe
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forst-Latzhose, Forstschutzlatzhose, Freischneiderlatzhose, Schnittschutz-Latzhose, Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, säureschutzlatzhose größe 46, regenbundhose, regenhose navy |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,45* | € 90,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,40* | € 90,89* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,21* | € 95,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,30* | € 113,60* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,09* | € 115,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|