Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 7391 TM schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 7391 TM schwarz Gr. S
T-Shirt 7391 TM schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100779-940-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100779-940-S
EAN/GTIN:
     5700290610686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts

Produktbeschreibung:

  • Farbecht
  • Ton-in-Ton Nähte
  • Brusttasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
S
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 16,14*
7 Tage
172
€ 5,99*
ab € 11,00*
€ 16,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 16,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 13,73*
€ 19,18*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,55*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,50*
€ 20,825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100779-940-XS
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.