| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100779-900-L Herst.-Nr.: 100779-900-L EAN/GTIN: 5700290609949 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Farbecht
- Ton-in-Ton Nähte
- Brusttasche
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | L | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,22* | € 16,05* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,11* | € 16,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,41* | € 16,39* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 12,66* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|