Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Hemd Langarm 7386 BKS schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Hemd Langarm 7386 BKS schwarz Gr. XXL
Baumwoll-Hemd Langarm 7386 BKS schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100732-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100732-940-2XL
EAN/GTIN:
     5700291082130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • vorbehandelt gegen Einlaufen
  • verstärkte Nähte
  • doppelte Passe
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Stifttasche
  • Handytasche
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
209 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
105
€ 5,99*
ab € 29,32*
€ 39,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,23*
€ 39,19*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,90*
€ 50,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,1319
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,78*
€ 55,6682
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,341
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100732-940-S
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.