| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100646-900-46-48 Herst.-Nr.: 100646-900-46-48 EAN/GTIN: 7322301813657 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - stabiles Filamentfasergewebe
- autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
- Größe 37-39 markiert mit einem roten Streifen am Schaft
- Größe 40-45 markiert mit einem schwarzen Streifen am Schaft
- Größe 46-48 markiert mit einem grünen Streifen am Schaft
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 46-48 | Material: | 100% Polyamid | Typ: | Socken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 30,08* | € 39,77* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 30,15* | € 39,80* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 34,91* | € 50,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|