Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhemd Langarm 431 VL blau/weiß Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwollhemd Langarm 431 VL blau/weiß Gr. XXL
Baumwollhemd Langarm 431 VL blau/weiß Gr. XXL
Baumwollhemd Langarm 431 VL blau/weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100629-550-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100629-550-2XL
EAN/GTIN:
     7392025614281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • Brusttasche
  • Armabschluss mit Knopf
  • Gürtel
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,80*
€ 47,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,01*
€ 47,66*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,54*
€ 60,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,2211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,901
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,4326
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100629-550-XS
ab € 35,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.