Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polartec® Sweatjacke 792 PY schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polartec® Sweatjacke 792 PY schwarz Gr. XL
Polartec® Sweatjacke 792 PY schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100553-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100553-940-XL
EAN/GTIN:
     7322301698247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Sweat-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Polartec® Power Stretch® Mikro-Feece
  • transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg
  • hohe Atmungsaktivität
  • trocknet schnell
  • hohe Wärmeisolierung
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • Reißverschluss bis zum Kinn, mit Kinnschutz
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
XL
Material:
88% Polyester, 12% Elasthan
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 100,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,18*
€ 100,77*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 90,47*
€ 127,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,37*
€ 151,5703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,24*
€ 144,2756
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,13*
€ 140,5747
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,02*
€ 136,8738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,48*
€ 120,7612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,6593
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100553-940-XS
ab € 79,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.