| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100544-210-C54 Herst.-Nr.: 100544-210-C54 EAN/GTIN: 7322301402912 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mechanisches Stretch-Material
- aufgeraute Innenseite
- 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen– eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
- 2 aufgesetzte Vordertaschen
- 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen
- D-Ring
- Hammerschlaufe
- Zollstocktasche mit Stifttasche, Werkzeugtasche sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte, Klettverschluss und Ausweistasche
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- ergonomisch geformte Knie
- geprüft und zugelassen gemäß EN14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | khaki | Fasergewicht: | 290 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,16* | € 74,33* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,61* | € 74,35* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,00* | € 94,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|