Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Hose Kl.1, 213 PLU Warnschutz-orange/marine Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Hose Kl. 1, 213 PLU 171 Warnschutz-orange/marine Gr. 44
High Vis Hose Kl. 1, 213 PLU 171 Warnschutz-orange/marine Gr. 44
High Vis Hose Kl. 1, 213 PLU 171 Warnschutz-orange/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100477-271-C44
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100477-271-C44
EAN/GTIN:
     7322302252257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose

Produktbeschreibung:

  • schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • verdeckte Ausweistasche
  • Beintasche mit Handytasche und Werkzeugtasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ICO 20471 Klasse 1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,6625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,71*
€ 94,8549
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,67*
€ 92,4273
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,63*
€ 89,9997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,7879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,7177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.