| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100472-540-4XL Herst.-Nr.: 100472-540-4XL EAN/GTIN: 7322303221979 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 3er-Knopfleiste
- Rippstrickkragen
- Brusttasche
- elastische Bündchen an Armabschlüssen
- Seitenschlitze
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 EBT: 6,2 cal/cm² ELIM: 4,4 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 60% Modacryl,38% Baumwolle,2% anst.Faser | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,68* | € 108,00* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 96,70* | € 137,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|