| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100471-900-M Herst.-Nr.: 100471-900-M EAN/GTIN: 7322301406989 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - atmungsaktiv
- transportiert Feuchtigkeit
- schnell trocknend
- runder Hals
- Seitenschlitze
- verlängerte Rückenpartie
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 140 g/m² | Größe: | M | Material: | 50% Coolmax® Dacron-Faser, 50% Polyester | Typ: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,29* | € 32,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,58* | € 33,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,73* | € 34,64* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,53* | € 42,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|