Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Mantel Damen 163 P92 weiß Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Mantel Damen 163 P92 weiß Gr. XXL
Baumwoll-Mantel Damen 163 P92 weiß Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100465-900-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100465-900-2XL
EAN/GTIN:
     7392025764122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • Druckknöpfe
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Brusttaschen
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsmantel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,75*
€ 75,33*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,23*
€ 75,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,0949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,4416
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,78*
€ 84,2282
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,93*
€ 82,0267
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,6836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100465-900-XS
ab € 44,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.