Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servicehose 232 LUXE grau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servicehose 232 LUXE grau Gr. 54
Servicehose 232 LUXE grau Gr. 54
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100457-930-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100457-930-C54
EAN/GTIN:
     7322301547101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • verstärkt mit Oxfordnylon
  • mit elastischem Taillenbund
  • Verschleiß- und reißfest
  • ergonomisch geformte Knie
  • 2 Vordertaschen
  • Sicherheitstasche mit Reißverschluss
  • 2 Gesäßtaschen
  • Werkzeugtasche
  • Beintasche
  • Handytasche mit Reißverschluss
  • Stifttasche
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
54
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,0199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,1056
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,23*
€ 90,7137
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,24*
€ 88,3456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,2401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,72*
€ 82,9668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,9609
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100457-930-C44
ab € 57,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.