Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Light Jacke 480 P154 schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Light Jacke 480 P154 schwarz Gr. XXL
Icon Light Jacke 480 P154 schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100434-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100434-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322301520081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Dreifachnähte
  • verstellbare Armabschlüsse
  • verstellbare Bundweite
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte – eine mit Stifttasche
  • Innentasche
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
2XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 40,79*
€ 53,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,77*
€ 53,67*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,47*
€ 68,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,3738
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,35*
€ 75,3865
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,70*
€ 73,423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,7701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,0085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,0577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100434-940-XS
ab € 41,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.