Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Light Jacke 480 P154 dunkelblau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Light Jacke 480 P154 dunkelblau Gr. XXL
Icon Light Jacke 480 P154 dunkelblau Gr. XXL
Icon Light Jacke 480 P154 dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100434-540-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100434-540-2XL
EAN/GTIN:
     7322302582750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Dreifachnähte
  • verstellbare Armabschlüsse
  • verstellbare Bundweite
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte – eine mit Stifttasche
  • Innentasche
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
2XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
14
€ 5,99*
ab € 40,76*
€ 53,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,14*
€ 53,82*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,47*
€ 68,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,5999
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,53*
€ 75,6007
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,87*
€ 73,6253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,2108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100434-540-XS
ab € 40,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.