Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ schwarz Gr. L
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100245-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100245-940-L
EAN/GTIN:
     7322302040472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt l

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Seitennähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damenshirt schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 9,10*
7 Tage
655
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 9,14*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,05*
€ 11,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100245-940-S
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.