Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ saphirblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ saphirblau Gr. XL
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ saphirblau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100245-544-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100245-544-XL
EAN/GTIN:
     7322302721272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Seitennähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,12*
7 Tage
310
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 9,16*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,07*
€ 11,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100245-544-S
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.