Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ schwarz Gr. XXXL
Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100242-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100242-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322303022408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte
  • Rippstrick am Kragen
  • farblich passende Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
190
€ 5,99*
ab € 10,28*
€ 15,01*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,85*
€ 18,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100242-940-S
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.