Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ weiß Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ weiß Gr. XXXL
Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ weiß Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100242-900-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100242-900-3XL
EAN/GTIN:
     7322303022392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte
  • Rippstrick am Kragen
  • farblich passende Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
196
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 15,05*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,82*
€ 18,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100242-900-S
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.