Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ leuchtendes orange Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ leuchtendes orange Gr. XXL
Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ leuchtendes orange Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100242-232-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100242-232-2XL
EAN/GTIN:
     7322302544505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte
  • Rippstrick am Kragen
  • farblich passende Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,79*
9 Tage
362
€ 5,99*
ab € 10,26*
€ 14,86*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,80*
€ 18,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,042
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100242-232-S
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.