Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 1912 HSJ schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 1912 HSJ schwarz Gr. XL
T-Shirt 1912 HSJ schwarz Gr. XL
T-Shirt 1912 HSJ schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100240-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100240-940-XL
EAN/GTIN:
     7322301773494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz

Produktbeschreibung:

  • Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte
  • Rippstrick am Kragen
  • Ton-in-Ton Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 9,08*
8 Tage
3390
1
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 9,12*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 10,09*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,09*
€ 11,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100240-940-XS
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.