Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 1912 HSJ schwarz Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 1912 HSJ schwarz Gr. XXXXL
T-Shirt 1912 HSJ schwarz Gr. XXXXL
T-Shirt 1912 HSJ schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100240-940-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100240-940-4XL
EAN/GTIN:
     7322301773524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz

Produktbeschreibung:

  • Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte
  • Rippstrick am Kragen
  • Ton-in-Ton Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 9,02*
7 Tage
1152
1
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 9,05*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,09*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,04*
€ 11,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100240-940-XS
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.