Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 1912 HSJ rot Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 1912 HSJ rot Gr. XXXXL
T-Shirt 1912 HSJ rot Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100240-331-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100240-331-4XL
EAN/GTIN:
     7322301773340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts 4xl

Produktbeschreibung:

  • Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte
  • Rippstrick am Kragen
  • Ton-in-Ton Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 9,01*
7 Tage
175
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 9,03*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,11*
€ 11,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100240-331-S
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.