Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 1911 BSJ rot Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 1911 BSJ rot Gr. XXXXL
T-Shirt 1911 BSJ rot Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100239-331-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100239-331-4XL
EAN/GTIN:
     7322301771803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts

Produktbeschreibung:

  • Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte
  • Rippstrick am Kragen
  • Ton-in-Ton Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,57*
6 Tage
179
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 8,61*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,32*
€ 10,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100239-331-XS
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.