Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 1734 SWB schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 1734 SWB schwarz Gr. S
Sweatshirt 1734 SWB schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100225-940-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100225-940-S
EAN/GTIN:
     7322301777676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kragen, Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • aufgeraute Innenseite
  • Ton-in-Ton Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
S
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 27,04*
8 Tage
1468
€ 5,99*
ab € 19,97*
€ 27,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 25,05*
€ 33,59*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,99*
€ 34,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,7099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,032
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100225-940-XS
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.