Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 1734 SWB grün Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 1734 SWB grün Gr. S
Sweatshirt 1734 SWB grün Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100225-730-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100225-730-S
EAN/GTIN:
     7322302716872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kragen, Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • aufgeraute Innenseite
  • Ton-in-Ton Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
S
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.