| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100225-544-XS Herst.-Nr.: 100225-544-XS EAN/GTIN: 7322302716773 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kragen, Saum und Bündchen aus Rippstrick
- aufgeraute Innenseite
- Ton-in-Ton Nähte
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | XS | Material: | 80% Baumwolle, 20% Polyester | Typ: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,77* | € 27,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,99* | € 27,18* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,81* | € 34,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|