Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 1724 PIQ saphirblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 1724 PIQ saphirblau Gr. M
Poloshirt 1724 PIQ saphirblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100222-544-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100222-544-M
EAN/GTIN:
     7322302717916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • klassisches Poloshirt aus schwerem Stoff mit Flachstrickkragen und -bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,15*
8 Tage
575
€ 5,99*
ab € 13,73*
€ 19,25*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,72*
€ 24,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,50*
€ 26,775
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100222-544-XS
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.