Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 1724 PIQ rot Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 1724 PIQ rot Gr. L
Poloshirt 1724 PIQ rot Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100222-331-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100222-331-L
EAN/GTIN:
     7322302101883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • klassisches Poloshirt aus schwerem Stoff mit Flachstrickkragen und -bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
154
€ 5,99*
ab € 13,67*
€ 19,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 19,13*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,76*
€ 24,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100222-331-S
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.