Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 1721 PIQ weiß Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 1721 PIQ weiß Gr. XXXL
Poloshirt 1721 PIQ weiß Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100219-900-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100219-900-3XL
EAN/GTIN:
     7322301775412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Brusttasche
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 21,03*
8 Tage
17
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 21,12*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,41*
€ 26,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100219-900-S
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.