Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 1721 PIQ königsblau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 1721 PIQ königsblau Gr. XXXXL
Poloshirt 1721 PIQ königsblau Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100219-530-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100219-530-4XL
EAN/GTIN:
     7322301775696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Brusttasche
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 21,29*
7 Tage
63
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 21,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,69*
€ 21,86*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,36*
€ 26,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100219-530-S
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.