Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 1721 PIQ rot Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 1721 PIQ rot Gr. L
Poloshirt 1721 PIQ rot Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100219-331-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100219-331-L
EAN/GTIN:
     7322301775900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Brusttasche
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100219-331-S
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.