Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode CoolPass Poloshirt 1716 COL weiß Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode CoolPass Poloshirt 1716 COL weiß Gr. L
Acode CoolPass Poloshirt 1716 COL weiß Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100215-900-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100215-900-L
EAN/GTIN:
     7322301760241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • CoolPass-Fasern transportieren Feuchtigkeit
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100215-900-S
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.