Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode CoolPass Poloshirt 1716 COL saphirblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode CoolPass Poloshirt 1716 COL saphirblau Gr. M
Acode CoolPass Poloshirt 1716 COL saphirblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100215-544-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100215-544-2XL
EAN/GTIN:
     7322303022606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • CoolPass-Fasern transportieren Feuchtigkeit
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100215-544-2XL
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.