Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhemd Langarm 720 BKS dunkelgrau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwollhemd Langarm 720 BKS dunkelgrau Gr. XXL
Baumwollhemd Langarm 720 BKS dunkelgrau Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100117-941-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100117-941-2XL
EAN/GTIN:
     7322302585287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Druckknopfleiste
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
209 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,91*
€ 55,29*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 40,61*
€ 55,56*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,44*
€ 69,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,3123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,1235
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,29*
€ 74,1251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,7943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,3064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,4536
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100117-941-XS
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.