Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhemd Langarm 720 BKS schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwollhemd Langarm 720 BKS schwarz Gr. XXL
Baumwollhemd Langarm 720 BKS schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100117-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100117-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322301960979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Druckknopfleiste
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
209 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,55*
€ 55,25*
6 Tage
77
€ 5,99*
ab € 40,64*
€ 55,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,62*
€ 67,56*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,27*
€ 68,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,59*
€ 75,6721
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,93*
€ 73,6967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,5682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,8554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100117-940-XS
ab € 40,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.